AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1415930 SAC-3P- 5,0-PVC/BI-1L-Z CAVO SENS/ATT

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1415930 SAC-3P- 5,0-PVC/BI-1L-Z CAVO SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Valvola B1

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Angolato

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Altri

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626054957

Codice prodotto

PHC1415930

Cod. produttore

1415930

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Valvola B1

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Maschio (spina)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Angolato

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Altri

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Schermato:

no

Con indicazione LED:

Colore della guaina:

Altri

Privo di alogeni:

no

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Estremità libera (cavi scoperti)

Tipo di cavo:

Multipolare

Grado di protezione (IP):

IP65

Irradiato:

no

Tensione nominale:

24 V

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Materiale del corpo dei contatti:

CuSn

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

0.005 mOhm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...85 °C

Corrente nominale In:

4 A

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %. Robusto connettore per valvole con diodo Z come circuito di protezione.