AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1415683 SAC-5P- 1,5-PVC/M12FS CAVO SENS/ATT - 1415683

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1415683 SAC-5P- 1,5-PVC/M12FS CAVO SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Altri

  • Numero di poli - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626050447

Codice prodotto

PHC1415683

Cod. produttore

1415683

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Altri

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Schermato:

no

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Nero

Privo di alogeni:

no

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Tipo di cavo:

Multipolare

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Femmina (bussola)

Grado di protezione (IP):

IP65

Irradiato:

no

Tensione nominale:

48 V

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo dei contatti:

CuSn

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

5000 mOhm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo di connessione per sensori / attuatori Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1415683 - SAC-5P- 1 5-PVC M12FS CAVO SENS ATT