PHOENIX CONTACT - PHC1414680 QPD W 3PE1,5 8-13 M20 FC BK PASSAPARETE - 1414680

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 690 V
Corrente nominale - 15 A
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP66
Variante di montaggio - Snap-in (a scatto) / Screw-in (avvitato) sul pannello
Confezione
1 PZ
EAN
4055626031330
Codice prodotto
PHC1414680
Cod. produttore
1414680
Produttore
PHC
Tensione nominale:
690 V
Corrente nominale:
15 A
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP66
Variante di montaggio:
Snap-in (a scatto) / Screw-in (avvitato) sul pannello
Direzione di inserimento:
Lineare
Dimensione raccordo filettato:
M20
Sezione di collegamento (a filo sottile):
0.5...1.5 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
0.5...1.5 mm²
Numero di connessioni per polo:
1
Codifica dei poli:
1, 2, 3, PE
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Colore dell'adattatore separato:
Nero
Colore del corpo:
Nero
Tipo di bloccaggio:
Separato
Materiale (del corpo):
Altri
Privo di alogeni:
no
Materiale dei contatti:
Altri
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
3
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
0.003 mOhm
Tensione nominale di picco:
6 kV
Lunghezza:
61.3 mm
Altezza:
25 mm
Larghezza:
25 mm