AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1413158 NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU PATCH - 1413158

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1413158 NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU PATCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - Altri

  • Lunghezza - 0.3 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (4)

  • Colore della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356989930

Codice prodotto

PHC1413158

Cod. produttore

1413158

Produttore

PHC

Categoria:

Altri

Lunghezza:

0.3 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

Altri

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (4)

Colore della guaina esterna:

Altri

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Ritardante la fiamma:

no

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Formazione / Struttura del cavo:

Altri

Colore del cappuccio di protezione:

Nero

Piedinatura:

1:1

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Patch cord rame intrecciato Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1413158 - NBC-R4AC1 0 3-94G R4AC1-BU PATCH