AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

PHOENIX CONTACT - PHC1413117 MBK 3/E-Z-PE MINIMORSETTO COND. DI TERRA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1413117 MBK 3/E-Z-PE MINIMORSETTO COND. DI TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...2.5 mm²

  • Con contatto di terra e neutro (PEN) - no

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...4 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 15mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918021191

Codice prodotto

PHC1413117

Cod. produttore

1413117

Produttore

PHC

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Con contatto di terra e neutro (PEN):

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 15mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...2.5 mm²

Colore:

Giallo-Verde

Numero di piani:

1

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...1.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Altezza:

28 mm

Larghezza:

5.2 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-60...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

28 mm

Morsetto componibile per conduttori di terra Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1413117 - MBK 3 E-Z-PE MINIMORSETTO COND. DI TERRA