PHOENIX CONTACT - PHC1413052 D-MBKKB 2,5 PIASTRA TERMINALE - 1413052

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 5 mm
A scatto - no
Confezione
50 PZ
EAN
4017918021139
Codice prodotto
PHC1413052
Cod. produttore
1413052
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
5 mm
A scatto:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Piastra terminale, lunghezza: 62 mm, larghezza: 5 mm, altezza: 40 mm, colore: grigio


