AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1411598 SACC-DSI-M12FSS-4P-M16XL/0,5PE CONNETTOR

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1411598 SACC-DSI-M12FSS-4P-M16XL/0,5PE CONNETTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 4

  • Numero di contatti dati - 0

  • Corrente nominale In - 12 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356936057

Codice prodotto

PHC1411598

Cod. produttore

1411598

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

4

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

12 A

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tensione nominale:

630 V

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Altri

Materiale della ghiera filettata:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettore industriale circolare, da cablare Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1411598 - SACC-DSI-M12FSS-4P-M16XL 0 5PE Connettor