AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1411582 SACC-E-M12MS-12P-M16XL/0,5 CONNETTORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1411582 SACC-E-M12MS-12P-M16XL/0,5 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 12

  • Numero di contatti dati - 0

  • Corrente nominale In - 1.5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356936101

Codice prodotto

PHC1411582

Cod. produttore

1411582

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

12

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

1.5 A

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tensione nominale:

30 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Altri

Materiale della ghiera filettata:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Profilo della custodia di montaggio XL ottimizzato e di facile installazione con chiave del 19. Limitazione di fissaggio meccanica per una guarnizione stabile nel tempo. Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata. Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente. Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità. Tutti i pinning e le codifiche standard per la trasmissione di segnali, dati e potenze con progettazione standardizzata. Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale.