PHOENIX CONTACT - PHC1411284 A-SEW-25-P-W GUARNIZIONE PIATTA - 1411284

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 34.4 mm
Diametro interno - 25 mm
Materiale - Altri
Spessore - 2 mm
Confezione
200 PZ
EAN
4046356924153
Codice prodotto
PHC1411284
Cod. produttore
1411284
Produttore
PHC
Diametro esterno:
34.4 mm
Diametro interno:
25 mm
Materiale:
Altri
Spessore:
2 mm
Guarnizione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1411284 - A-SEW-25-P-W Guarnizione piatta


