AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1411283 A-SEW-20-P-W GUARNIZIONE PIATTA - 1411283

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1411283 A-SEW-20-P-W GUARNIZIONE PIATTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 28 mm

  • Diametro interno - 20 mm

  • Materiale - Altri

  • Spessore - 2 mm

  • Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - Altri

Confezione

  • 200 PZ

EAN

4046356924146

Codice prodotto

PHC1411283

Cod. produttore

1411283

Produttore

PHC

Diametro esterno:

28 mm

Diametro interno:

20 mm

Materiale:

Altri

Spessore:

2 mm

Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:

Altri

Numero di esecuzioni:

1

Guarnizione piatta, per filettatura M20, colore: bianco