AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1410589 CES-SRG-BK-17 ISOLATORI PASSANTI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1410589 CES-SRG-BK-17 ISOLATORI PASSANTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 17 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Modello - Aperto

  • Materiale - Altri

  • Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 16...17 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356797016

Codice prodotto

PHC1410589

Cod. produttore

1410589

Produttore

PHC

Diametro nominale:

17 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Modello:

Aperto

Materiale:

Altri

Area di tenuta (diametro min-max cavo):

16...17 mm

Colore:

Nero

Privo di alogeni:

Isolatori passanti, numero dei conduttori: 1, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 17 mm, diametro esterno conduttore: 1x 16 mm ... 17 mm , colore: nero