PHOENIX CONTACT - PHC1410411 CES-SRG-BK-2X9 ISOLATORI PASSANTI - 1410411

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 9 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Modello - Aperto
Materiale - Altri
Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 8...9 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356776349
Codice prodotto
PHC1410411
Cod. produttore
1410411
Produttore
PHC
Diametro nominale:
9 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Modello:
Aperto
Materiale:
Altri
Area di tenuta (diametro min-max cavo):
8...9 mm
Colore:
Nero
Privo di alogeni:
sì
Isolatori passanti, numero dei conduttori: 2, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 17 mm, diametro esterno conduttore: 2x 8 mm ... 9 mm , colore: nero