AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1410409 QPD N 4PE6,0 9-14 BK DADO QUICKON, NERO - 1410409

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1410409 QPD N 4PE6,0 9-14 BK DADO QUICKON, NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 690 V

  • Corrente nominale - 40 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Codifica meccanica (con perno di codifica) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356929509

Codice prodotto

PHC1410409

Cod. produttore

1410409

Produttore

PHC

Tensione nominale:

690 V

Corrente nominale:

40 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP66

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Con serracavo:

Materiale (del corpo):

Altri

Grado di inquinamento:

3

Tensione nominale di picco:

8 kV

Lunghezza:

47.7 mm

Altezza:

39.6 mm

Larghezza:

39.6 mm

Innovativo e rapido: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80 % durante la connessione in loco. Pratico: confezionamento semplice e rapido senza utensili speciali. Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego.