AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1410386 QPD P 4PE6,0 9-14 BK CONNETTORE - 1410386

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1410386 QPD P 4PE6,0 9-14 BK CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 690 V

  • Corrente nominale - 40 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Numero di connessioni per polo - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356929592

Codice prodotto

PHC1410386

Cod. produttore

1410386

Produttore

PHC

Tensione nominale:

690 V

Corrente nominale:

40 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP66

Numero di connessioni per polo:

1

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Nero

Materiale (del corpo):

Altri

Materiale dei contatti:

Altri

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Tensione nominale di picco:

6 kV

Lunghezza:

97.5 mm

Altezza:

44.1 mm

Larghezza:

39.6 mm

Innovativo e rapido: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80 % durante la connessione in loco. Pratico: confezionamento semplice e rapido senza utensili speciali. Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego. Connessione sicura grazie alla polarizzazione contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105. Pratico: il connettore consente una rapida sostituzione dell'apparecchio e la messa in servizio viene semplificata grazie ai cavi preconfezionati.