PHOENIX CONTACT - PHC1410136 CES-STPG-GY-4X5 ISOLATORE PASSANTE PICCO - 1410136

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 4.7 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Modello - Aperto
Materiale - Altri
Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 4.4...4.7 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356776288
Codice prodotto
PHC1410136
Cod. produttore
1410136
Produttore
PHC
Diametro nominale:
4.7 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Modello:
Aperto
Materiale:
Altri
Area di tenuta (diametro min-max cavo):
4.4...4.7 mm
Colore:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Passacavo a membrana Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1410136 - CES-STPG-GY-4X5 ISOLATORE PASSANTE PICCO


