AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1408987 SACC-M12FRS-3PECON-PG11-M CONNETTORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1408987 SACC-M12FRS-3PECON-PG11-M CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 4

  • Per diametro esterno cavo - 8...10 mm

  • Tipo di custodia - Angolato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356862370

Codice prodotto

PHC1408987

Cod. produttore

1408987

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

4

Per diametro esterno cavo:

8...10 mm

Tipo di custodia:

Angolato

Diametro del connettore:

20.2 mm

Dimensioni filettatura M:

12

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

12 A

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tensione nominale:

630 V

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...1.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Altri

Rivestimento della custodia:

Altri

Materiale della ghiera filettata:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettore industriale circolare, da cablare Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1408987 - SACC-M12FRS-3PECON-PG11-M CONNETTORE