PHOENIX CONTACT - PHC1407672 HC-B-G-M40-PLRBK CONNESSIONE A VITE - 1407672

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Per cavi di diametro - 19...28 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore - Nero
Con controdado - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356776400
Codice prodotto
PHC1407672
Cod. produttore
1407672
Produttore
PHC
Materiale:
Altri
Per cavi di diametro:
19...28 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Nero
Con controdado:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Apertura di chiave:
36 mm
Protezione antipiegatura:
sì
Con serracavo:
no
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Altri
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C