PHOENIX CONTACT - PHC1407588 SI-M1A-ML TELAIO DA INCASSO - 1407588

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 66 mm
Altezza - 34.5 mm
Materiale - Plastica
Tipo di superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4046356776004
Codice prodotto
PHC1407588
Cod. produttore
1407588
Produttore
PHC
Larghezza:
66 mm
Altezza:
34.5 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Altri
Pannello frontale per armadi Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1407588 - SI-M1A-ML TELAIO DA INCASSO


