AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1404883 VS-ASI-FC-PUR-YE 100M INTERFACCIA AS - 1404883

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1404883 VS-ASI-FC-PUR-YE 100M INTERFACCIA AS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Numero di conduttori - 2

  • Categoria - Altri

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Colore della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356327619

Codice prodotto

PHC1404883

Cod. produttore

1404883

Produttore

PHC

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Numero di conduttori:

2

Categoria:

Altri

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Colore della guaina esterna:

Altri

Materiale della guaina esterna:

Altri

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro del conduttore:

0.15 mm

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PP (Polipropilene)

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-30...85 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...85 °C

Interfaccia AS cavo piatto PUR in giallo, 2 x 1,5 mm², 100 m di anello