AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1404413 SACC-M12FR-12SOL-PG 9-M SH CONNETTORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1404413 SACC-M12FR-12SOL-PG 9-M SH CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 12

  • Per diametro esterno cavo - 6...8 mm

  • Tipo di custodia - Angolato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356693868

Codice prodotto

PHC1404413

Cod. produttore

1404413

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

12

Per diametro esterno cavo:

6...8 mm

Tipo di custodia:

Angolato

Diametro del connettore:

20.2 mm

Dimensioni filettatura M:

12

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

1.5 A

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tensione nominale:

30 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.25...0.25 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Zinco

Rivestimento della custodia:

Altri

Materiale della ghiera filettata:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

HB

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

Con indicatore di stato:

no

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione. Flessibile: connettori per il confezionamento sul campo. Risparmio di spazio grazie ai connettori multipolari.