AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1404193 SAC-8P- 5,0-PUR/M 8FR CAVO SENS/ATT

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1404193 SAC-8P- 5,0-PUR/M 8FR CAVO SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M8

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Angolato

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Altri

  • Numero di poli - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356681155

Codice prodotto

PHC1404193

Cod. produttore

1404193

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M8

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Angolato

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Altri

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Schermato:

no

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Nero

Privo di alogeni:

Tipo di cavo:

Multipolare

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Femmina (bussola)

Grado di protezione (IP):

IP65

Irradiato:

no

Tensione nominale:

30 V

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo dei contatti:

CuSn

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

5 mOhm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Corrente nominale In:

1.5 A

Cavo di connessione per sensori / attuatori Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1404193 - SAC-8P- 5 0-PUR M 8FR CAVO SENS ATT