AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1401763 NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 GUIDA DI SUP

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Asola allungata

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 5.5 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 10 M

EAN

4017918020521

Codice prodotto

PHC1401763

Cod. produttore

1401763

Produttore

PHC

Forma del foro:

Asola allungata

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

5.5 mm

Superficie:

Non trattato

Distanza tra i fori:

20 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Il modello della guida di supporto è conforme alla norma europea EN 60715.