AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1396318 ANT-OMNI-0671-02 ANTENNA OMNI - 1396318

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1396318 ANT-OMNI-0671-02 ANTENNA OMNI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Utilizzabile all'interno -

  • Utilizzabile all'esterno -

  • Angolo di apertura orizzontale - 360 °

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151780524

Codice prodotto

PHC1396318

Cod. produttore

1396318

Produttore

PHC

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Utilizzabile all'interno:

Utilizzabile all'esterno:

Angolo di apertura orizzontale:

360 °

Grado di protezione (IP):

IP67

Angolo di apertura verticale:

55 °

Con cavo di collegamento:

no

Altezza:

77.7 mm

Larghezza:

39.786677 mm

Profondità:

38 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...85 °C

Antenna omnidirezionale multibanda con protezione da atti vandalici per montaggio in quadro elettrico, banda di frequenza: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, guadagno: 2 dBi ... 4 dBi, grado di protezione: IP67, resistenza agli urti: IK10, resistente all'acqua di mare, connessione: N (femmina)