AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1388731 CHARX T2HBI24-DC250-8,0M2 INLET CCS2 G4

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1388731 CHARX T2HBI24-DC250-8,0M2 INLET CCS2 G4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151767723

Codice prodotto

PHC1388731

Cod. produttore

1388731

Produttore

PHC

CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, Presa di ricarica del veicolo, fino a 500 A in Boost mode, 250 A permanente, 1000 V DC, Fili singoli, lunghezza: 8 m, attuatore di bloccaggio: 24 V, 4 poli, Montaggio sulla parete anteriore e posteriore, M6, custodia: nero, per la ricarica con corrente continua (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, La fornitura comprende un cappuccio di protezione per i contatti DC.