AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1357875 FL MGUARD 4305 ROUTER FIREWALL

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1357875 FL MGUARD 4305 ROUTER FIREWALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151684099

Codice prodotto

PHC1357875

Cod. produttore

1357875

Produttore

PHC

Metodo di montaggio:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Security-Router, 5 Porte RJ45 (WAN, 3x LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 MBit/s, NAT, VPN, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Compatibile con la norma IEC 62443-4-2, Firewall condizionale configurabile con una gamma completa di funzioni, separazione sicura per PROFIsafe in conformità a IEC 61784-3-3, firewall User, firewall Conditional, Rulesets