AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1357850 FL MGUARD 2105 ROUTER FIREWALL

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1357850 FL MGUARD 2105 ROUTER FIREWALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151686819

Codice prodotto

PHC1357850

Cod. produttore

1357850

Produttore

PHC

Metodo di montaggio:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Security-Router, 5 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, NAT, VPN, switch unmanaged a 4 porte, processo di sviluppo certificato secondo IEC 62443-4-1, Firewall condizionale semplice, separazione sicura per PROFIsafe in conformità a IEC 61784-3-3