AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1343027 FL SWITCH 1024T SWITCH UNMANAGED

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1343027 FL SWITCH 1024T SWITCH UNMANAGED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Gestibile da remoto - no

  • Ethernet -

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Numero di altre porte - 24

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151654511

Codice prodotto

PHC1343027

Cod. produttore

1343027

Produttore

PHC

Metodo di montaggio:

Altri

Gestibile da remoto:

no

Ethernet:

Grado di protezione (IP):

IP30

Numero di altre porte:

24

Larghezza:

65.17525 mm

Profondità:

113.617596 mm

Altezza:

150.205295 mm

Unmanaged Switch 1000, 24 Porte RJ45 10/100 MBit/s, Campo di temperatura esteso