AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1343023 FL SWITCH 1104NT-SFP SWITCH UNMANAGED

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1343023 FL SWITCH 1104NT-SFP SWITCH UNMANAGED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Gestibile da remoto - no

  • Ethernet -

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Numero di altre porte - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151653927

Codice prodotto

PHC1343023

Cod. produttore

1343023

Produttore

PHC

Metodo di montaggio:

Altri

Gestibile da remoto:

no

Ethernet:

Grado di protezione (IP):

IP30

Numero di altre porte:

5

Larghezza:

22.5 mm

Profondità:

90.139809 mm

Altezza:

126.0406 mm

Switch Ethernet sottile, ampio campo di temperatura, quattro porte RJ45, una porta SFP, 10/100/1000 MBit/s su tutte le porte, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione, funzione autocrossing e QoS