PHOENIX CONTACT - PHC1340149 NBC-COX-CKM/5.0-M/COX-CKF Cablaggio coas - 1340149
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4063151646509
Codice prodotto
PHC1340149
Cod. produttore
1340149
Produttore
PHC
Cavo coassiale 50 Ω, lunghezza: 5 m, SMA(m) - SMA(f), diametro esterno del cavo: 4,9 mm, frequenza di trasmissione: ≤ 7,25 GHz, attenuazione tipica: 800 MHz 2,3 dB, 2,4 GHz 3,8 dB, 5,8 GHz 6 dB, 7,25 GHz 7,3 dB