AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1336387 PT 2,5-PE/L/L/TG MORSETTO A PI? PIANI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1336387 PT 2,5-PE/L/L/TG MORSETTO A PI? PIANI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4063151636739

Codice prodotto

PHC1336387

Cod. produttore

1336387

Produttore

PHC

Morsetto per conduttori di terra, numero di connessioni: 8, numero poli: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, Connessione del conduttore di protezione, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di connessione: Connessione Push-in, Piano passante, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio