PHOENIX CONTACT - PHC1329608 D-XTV 10 PIASTRA TERMINALE - 1329608

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
50 PZ
EAN
4063151624378
Codice prodotto
PHC1329608
Cod. produttore
1329608
Produttore
PHC
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, profondità: 42,6 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 72 mm, colore: grigio


