AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1329547 XTV 10 MORSETTO PASSANTE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1329547 XTV 10 MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...16 mm²

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...16 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4063151622084

Codice prodotto

PHC1329547

Cod. produttore

1329547

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

2.5...16 mm²

Corrente nominale In:

57 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...16 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

2.5...16 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

2.5...10 mm²

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

-60...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Morsetto componibile passante Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1329547 - XTV 10 Morsetto passante