AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1292327 FIL-1S-1-3A-230AC-UT FILTRO EMC

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1292327 FIL-1S-1-3A-230AC-UT FILTRO EMC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli, lato primario - 2

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 250 V

  • Corrente nominale in AC - 3...3 A

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Frequenza nominale di funzionamento - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151525736

Codice prodotto

PHC1292327

Cod. produttore

1292327

Produttore

PHC

Numero di poli, lato primario:

2

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

250 V

Corrente nominale in AC:

3...3 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

Filtro EMC (filtro di rete) per sistemi AC e DC monofase (tensione nominale: fino a 230 V AC, fino a 220 V DC), per il montaggio su NS 35, corrente nominale: 3 A