PHOENIX CONTACT - PHC1271965 CHARX T2HCI24-3AC32-2,0M2 INLET GEN4 T2- - 1271965

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Standard - Tipo 2
Grado di protezione (IP) - Altri
Con attuatore di blocco - sì
Con blocco di accesso - sì
Corrente nominale massima - 32 A
Confezione
1 PZ
EAN
4063151464004
Codice prodotto
PHC1271965
Cod. produttore
1271965
Produttore
PHC
Standard:
Tipo 2
Grado di protezione (IP):
Altri
Con attuatore di blocco:
sì
Con blocco di accesso:
sì
Corrente nominale massima:
32 A
Larghezza:
112.8 mm
Altezza:
95.1 mm
Numero di contatti di comunicazione:
2
Profondità:
111.4 mm
Tensione nominale:
480 V
Tipo di corrente:
AC trifase
Lunghezza della tubazione fissa:
2 m
LED integrato:
no


