PHOENIX CONTACT - PHC1271835 CHARX T2HCI24-1AC32-2,0M2 INLET GEN4 T2- - 1271835

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4063151463816
Codice prodotto
PHC1271835
Cod. produttore
1271835
Produttore
PHC
CHARX connect universal, AC tipo 2, Presa di ricarica del veicolo, 32 A , 250 V AC, Fili singoli, lunghezza: 2 m, attuatore di bloccaggio: 24 V, 4 poli, Montaggio sulla parete anteriore e posteriore, M6, custodia: nero, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), IEC 62196-2, La fornitura comprende un cappuccio di protezione per i contatti AC.