AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1263627 EO-AB/UT/LED/DUO/V/GFI/20 PRESA DOPPIA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1263627 EO-AB/UT/LED/DUO/V/GFI/20 PRESA DOPPIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 125 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tipo di tensione - AC

  • Larghezza in numero di moduli - 5

  • Numero di prese - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151375379

Codice prodotto

PHC1263627

Cod. produttore

1263627

Produttore

PHC

Tensione nominale:

125 V

Corrente nominale:

20 A

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

5

Numero di prese:

2

Con coperchio a cerniera:

no

Con spia di controllo:

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

62.3 mm

Presa doppia, con disposizione verticale, interruttore differenziale integrato (GFCI classe A), Piano d'inserimento tipo AB 20A, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: grigio, tensione nominale: 125 V AC (60 Hz), corrente nominale: 20 A, Montaggio su guida DIN o diretto, norme/disposizioni: UL 508A, Contrassegno del paese: USA