PHOENIX CONTACT - PHC1234227 E-WM (EX18)R LAMINA SIGLATURA - 1234227

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4063151337674
Codice prodotto
PHC1234227
Cod. produttore
1234227
Produttore
PHC
Lamina di siglatura, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.WIRE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), tipo di montaggio: saldare, diametro cavi: 1,8 ... 5,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 100 m, altezza del campo di testo:18 mm


