PHOENIX CONTACT - PHC1221594 E-WMS 9,5 (EX16)RL YE TUBO TERMORETRAIBI - 1221594

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4063151310547
Codice prodotto
PHC1221594
Cod. produttore
1221594
Produttore
PHC
Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), tipo di montaggio: infilamento, zona diametro cavo (lavorazione automatizzata): 3,2 ... 8,5 mm, diametro cavi: 3,2 ... 9,5 mm, Numero deicartellini singoli: 1, lungh. nastro: 80 m, altezza del campo di testo: 16 mm


