AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1212602 SZS 0,6X3,5 VDE CACCIAVITE - 1212602

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1212602 SZS 0,6X3,5 VDE CACCIAVITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 3.5 mm

  • Spessore della lama - 0.6 mm

  • Lunghezza complessiva - 181 mm

  • Isolato -

  • Lunghezza dello stelo - 100 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356590761

Codice prodotto

PHC1212602

Cod. produttore

1212602

Produttore

PHC

Larghezza della lama:

3.5 mm

Spessore della lama:

0.6 mm

Lunghezza complessiva:

181 mm

Isolato:

Lunghezza dello stelo:

100 mm

Diametro lama:

3.5 mm

Cacciavite di precisione:

no

Isolamento 1000 V:

Materiale dell'impugnatura:

Altri

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Antimagnetico:

no

Con dispositivo bloccavite:

no

Modello antiscintilla:

no

Apertura della chiave (attacco esagonale):

0 mm

Lama incurvata:

no

Cappuccio girevole:

no

Lama continua:

no

Peso:

33.7 g

Cacciavite