PHOENIX CONTACT - PHC1212587 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE UTENSILE ISOLATO - 1212587

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 3.5 mm
Modello - Lineare
Spessore della lama - 0.6 mm
Isolato - sì
Lunghezza dello stelo - 100 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356590228
Codice prodotto
PHC1212587
Cod. produttore
1212587
Produttore
PHC
Larghezza della lama:
3.5 mm
Modello:
Lineare
Spessore della lama:
0.6 mm
Isolato:
sì
Lunghezza dello stelo:
100 mm
Cacciavite di precisione:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Antimagnetico:
no
Con dispositivo bloccavite:
no
Modello antiscintilla:
no



