PHOENIX CONTACT - PHC1212368 WIREFOX 2,5 PINZA SPELAFILI - 1212368

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione di spelatura - 0.08...2.5 mm²
Isolato - sì
Profondità di intaglio regolabile - no
Con tacca spelacavi - sì
Lunghezza di spelatura regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356456128
Codice prodotto
PHC1212368
Cod. produttore
1212368
Produttore
PHC
Sezione di spelatura:
0.08...2.5 mm²
Isolato:
sì
Profondità di intaglio regolabile:
no
Con tacca spelacavi:
sì
Lunghezza di spelatura regolabile:
sì
Diametro di spelatura:
0.3...1.9 mm
Taglio a spirale:
no
Taglio longitudinale:
no
Taglio tondo:
no
Modello dell'impugnatura:
A un componente
Isolamento 1000 V:
no
Protezione antiurto:
sì


