PHOENIX CONTACT - PHC1212365 UNIFOX-WP PINZA A PAPPAGALLO - 1212365

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 240 mm
Isolamento 1000 V - sì
Tipo di cerniera - Cerniera sovrapposta
Modello dell'impugnatura - A due componenti
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356455695
Codice prodotto
PHC1212365
Cod. produttore
1212365
Produttore
PHC
Lunghezza:
240 mm
Isolamento 1000 V:
sì
Tipo di cerniera:
Cerniera sovrapposta
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolato:
sì
Modello antiscintilla:
no
Protezione antiurto:
sì
Superfici di presa dentellate. Forma del manico ergonomica per lavorare senza fatica.


