AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1212258 WF 1000 120V MACCHINA SPELAFILI - 1212258

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1212258 WF 1000 120V MACCHINA SPELAFILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione de conduttore regolabile - 0.08...6 mm²

  • Funzione - Spellatura

  • Tipo di azionamento - Elettrico

  • Lunghezza di spelatura - 20 mm

  • Lunghezza di spelatura regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356457019

Codice prodotto

PHC1212258

Cod. produttore

1212258

Produttore

PHC

Sezione de conduttore regolabile:

0.08...6 mm²

Funzione:

Spellatura

Tipo di azionamento:

Elettrico

Lunghezza di spelatura:

20 mm

Lunghezza di spelatura regolabile:

no

Larghezza:

141 mm

Altezza:

221 mm

Profondità:

363 mm

Spelatrice e crimpatrice elettrica Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1212258 - WF 1000 120V MACCHINA SPELAFILI