AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1212204 UNIFOX-P VDE PINZA A PUNTA - 1212204

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1212204 UNIFOX-P VDE PINZA A PUNTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza complessiva - 170 mm

  • Isolato -

  • Modello dell'impugnatura - A due componenti

  • Isolamento 1000 V -

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356454209

Codice prodotto

PHC1212204

Cod. produttore

1212204

Produttore

PHC

Lunghezza complessiva:

170 mm

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Isolamento 1000 V:

Materiale:

Acciaio

Testato ESD:

no

Protezione antiurto:

no

Superficie:

Cromato

Pinza a becco piatto Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1212204 - UNIFOX-P VDE PINZA A PUNTA