PHOENIX CONTACT - PHC1212174 WIREFOX-D 28 PINZA SPELAFILI - 1212174

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione di spelatura - 16...300 mm²
Lunghezza - 131.5 mm
Isolato - sì
Profondità di intaglio regolabile - sì
Con tacca spelacavi - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356454285
Codice prodotto
PHC1212174
Cod. produttore
1212174
Produttore
PHC
Sezione di spelatura:
16...300 mm²
Lunghezza:
131.5 mm
Isolato:
sì
Profondità di intaglio regolabile:
sì
Con tacca spelacavi:
no
Lunghezza di spelatura regolabile:
no
Diametro di spelatura:
8...28 mm
Lunghezza delle ganasce:
0 mm
Larghezza della testa:
15 mm
Altezza della testa:
28.7 mm
Taglio a spirale:
no
Taglio longitudinale:
sì
Taglio tondo:
sì
Modello dell'impugnatura:
A un componente
Isolamento 1000 V:
no
Protezione antiurto:
sì
Testato ESD:
no


