AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1211212 CHARX T2HBI24-3AC32DC200-2,0M2 INLET CCS

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1211212 CHARX T2HBI24-3AC32DC200-2,0M2 INLET CCS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Con attuatore di blocco -

  • Con blocco di accesso -

  • Corrente nominale massima - 32 A

  • Larghezza - 108 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151284404

Codice prodotto

PHC1211212

Cod. produttore

1211212

Produttore

PHC

Grado di protezione (IP):

Altri

Con attuatore di blocco:

Con blocco di accesso:

Corrente nominale massima:

32 A

Larghezza:

108 mm

Altezza:

140.25 mm

Numero di contatti di comunicazione:

2

Profondità:

128.4 mm

Tensione nominale:

480 V

Tipo di corrente:

AC trifase

Lunghezza della tubazione fissa:

2 m

LED integrato:

no

Sezione dei contatti di potenza:

70...70 mm²

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Presa di ricarica del veicolo, fino a 500 A in Boost mode, 200 A permanente, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Fili singoli, lunghezza: 2 m, attuatore di bloccaggio: 24 V, 4 poli, Montaggio sulla parete anteriore eposteriore, M6, custodia: nero, per la ricarica con corrente alternata (AC) e corrente continua (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, La fornitura comprende un cappuccio di protezione per i contatti DC e AC.