AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1209965 BHN 5,5 INSERTO AD INNESTO - 1209965

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1209965 BHN 5,5 INSERTO AD INNESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per connettori BNC - no

  • Adatto per connettori F a crimpare (Cavo coassiale TV) - no

  • Con dispositivo di blocco - no

  • Con tagliente / dispositivo di taglio - no

  • Con funzione spelacavi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356350327

Codice prodotto

PHC1209965

Cod. produttore

1209965

Produttore

PHC

Adatto per connettori BNC:

no

Adatto per connettori F a crimpare (Cavo coassiale TV):

no

Con dispositivo di blocco:

no

Con tagliente / dispositivo di taglio:

no

Con funzione spelacavi:

no

Adatto per connettori D-Sub:

no

Adatto per connettori F (Cavo coassiale TV):

no

Adatto per connettori LSA-Plus (Krone):

no

Adatto per connettori RJ:

no

Adatto per connettori per bassa tensione:

no

Adatto per connettori ST (Fibra ottica):

no

Adatto per connettori SC (Fibra ottica):

no

Adatto per connettori SMA (SubMiniature versione A):

no

Adatto per connettori LC (Fibra ottica):

no

Adatto per connettori MT-RJ (Fibra ottica):

no

Inserto a innesto, esagonale, 5,5 mm