AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1208199 CF 1000-1,5 MACCHINA SPELAFILI - 1208199

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1208199 CF 1000-1,5 MACCHINA SPELAFILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione de conduttore regolabile - 0.34...4 mm²

  • Funzione - Spellatura e Crimpatura

  • Tipo di azionamento - Altri

  • Lunghezza di spelatura - 14.5 mm

  • Lunghezza di spelatura regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356011341

Codice prodotto

PHC1208199

Cod. produttore

1208199

Produttore

PHC

Sezione de conduttore regolabile:

0.34...4 mm²

Funzione:

Spellatura e Crimpatura

Tipo di azionamento:

Altri

Lunghezza di spelatura:

14.5 mm

Lunghezza di spelatura regolabile:

Larghezza:

250 mm

Altezza:

412 mm

Profondità:

550 mm

Rapido cambio di sezione senza impostazioni aggiuntive. Adatta per l'elaborazione di massa. È possibile lavorare fino a 1000 conduttori all'ora. Esecuzione robusta.