AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1207679 NS 35/15 PERF 755MM GUIDA DI SUPPORTO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1207679 NS 35/15 PERF 755MM GUIDA DI SUPPORTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Asola allungata

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 755 mm

  • Altezza - 15 mm

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918932619

Codice prodotto

PHC1207679

Cod. produttore

1207679

Produttore

PHC

Forma del foro:

Asola allungata

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

755 mm

Altezza:

15 mm

Superficie:

Altri

Distanza tra i fori:

25 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Guida DIN Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1207679 - NS 35 15 PERF 755MM Guida di supporto