AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1207658 NS 35/15 PERF 1000MM GUIDA DIN

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1207658 NS 35/15 PERF 1000MM GUIDA DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 35/15 mm

  • Forma del foro - Asola allungata

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356366564

Codice prodotto

PHC1207658

Cod. produttore

1207658

Produttore

PHC

Modello:

Guida DIN 35/15 mm

Forma del foro:

Asola allungata

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

1000 mm

Altezza:

15 mm

Superficie:

Altri

Distanza tra i fori:

25 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 1000 mm, colore: argento